text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Round over bit 25.4X6.3 - 6MM


Numéro d'article 1S116553
Longueur totale (mm) 46
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 14
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 46
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 14
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 25.4
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S116553
EAN 3165140374323
UBB 500668172355
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608628459
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.