text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rotary hammer with SDS plus GBH18V-28F


Numéro d'article 0F365495
Tension nominale (V) 18
Longueur (m) 391
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 3.3
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4220
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (m) 391
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 3.3
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4220
Poids sans bloc de batterie (kg) 3.4
Avec chargeur Non
Poids par pièce (g) 6800
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F365495
EAN 4053423002065
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 0611921100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.