text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rabot 06015A0307


Numéro d'article 8R277531
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.6
Profondeur du rabot (mm) 0
Largeur du rabot (mm) 82
Profondeur de feuillure max. (mm) 8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14000
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.6
Profondeur du rabot (mm) 0
Largeur du rabot (mm) 82
Profondeur de feuillure max. (mm) 8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14000
Marque Bosch
Model GHO 18V-LI
Safety GHO 18V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R277531
EAN 4059952570631
UBB 500717752207
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06015A0307
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.