text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS max-4 drill bit 35x400x520 mm


Numéro d'article 5Q599827
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 520
Diamètre du foret (mm) 35
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1800
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q599827
EAN 3165140564281
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608685876
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.