text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Metal HSS hex shank drill bit 2x24x60 mm


Numéro d'article 5C392047
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre du foret (mm) 2
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C392047
EAN 4059952671468
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577564
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.