text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bosch PRO Metal HSS-G long drill bit 12x134x205 mm


Numéro d'article 0Q749687
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 134
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 205
Diamètre du foret (mm) 12
Diamètre d'arbre (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 134
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 142
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q749687
EAN 6949509244086
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577697
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.