text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Metal HSS-G drill bit 4x43x75 mm


Numéro d'article 2S416095
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 4
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S416095
EAN 6949509243508
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.