text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bosch PRO Metal HSS-G drill bit 4.8x52x86 mm


Numéro d'article 1B268342
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 4.8
Diamètre d'arbre (mm) 4.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 13
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B268342
EAN 6949509243560
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577645
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.