text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO HEX-5 concrete drill bit 6x50x100 mm


Numéro d'article 2N890245
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N890245
EAN 4059952650319
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608706976
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.