text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Construction Material threaded hole saw, 76 x 60 x 65 mm. For drill/


Numéro d'article 9I921622
Diamètre de l'alésage 76
Profondeur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 76
Profondeur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté au laiton Non
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I921622
EAN 6949509256416
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608594681
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.