Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
6G260164
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
Bosch Perceuse-visseuse GSR18V-60+4AC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6G260164
Tension nominale (V)
18
Hauteur
246
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
246
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
60
Ajustage du couple de rotation (Nm)
60
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6G260164
EAN
3165140906098
UBB
500685897331
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G7103