Webinars
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
Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
1F211513
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
Bosch Perceuse-visseuse GSR18V-60+3AC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1F211513
Tension nominale (V)
18
Hauteur
246
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.6
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
246
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.6
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
60
Ajustage du couple de rotation (Nm)
60
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.9
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Nombre d'accus fournis
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F211513
EAN
3165140906074
UBB
500685896911
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G7101
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.