Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
7W175767
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
Bosch Perceuse-visseuse GSR18V-60+1AC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7W175767
Tension nominale (V)
18
Hauteur
246
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
246
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
60
Ajustage du couple de rotation (Nm)
60
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W175767
EAN
3165140906081
UBB
500685896341
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G7102