Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
9P504730
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
Milwaukee Sans fil Perceuse d'angle C12 RAD-0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9P504730
Tension nominale (V)
12
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Portée du mandrin (mm)
0 - 10
Couple de rotation max. (Nm)
12
Diamètre d'alésage acier (mm)
10
Diamètre d'alésage bois (mm)
22
Nombre d'accus fournis
0
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Portée du mandrin (mm)
0 - 10
Couple de rotation max. (Nm)
12
Diamètre d'alésage acier (mm)
10
Diamètre d'alésage bois (mm)
22
Nombre d'accus fournis
0
Marque
Milwaukee
Poids par pièce (g)
1168
Code Douanier
Voir
Model
C12 RAD-0
Type
Right Angle Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P504730
EAN
4002395237678
UBB
500513555226
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4933416900