text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Allemand
Anglais
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Allemand
Anglais
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Construction métallique
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic VMI
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Marques partenaires
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Fraises bois
Toutes les catégories
Fixations
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Produits chimiques et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Accessoires & pièces
Fraises bois
3G128493
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Connectez-vous pour voir les informations
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Vers le panier
Continuer vos achats
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Bosch Perceuse de corps 5,2X26X62MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3G128493
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
5.2
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
26
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
62
Diamètre du foret (mm)
5.2
Diamètre d'arbre (mm)
5.2
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
26
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3G128493
EAN
3165140100106
UBB
500648577871
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608597243
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Pour ce produit, aucun produit associé n’est disponible.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande