text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mitre saw GCM 254 D


Numéro d'article 5T206162
Largeur 574
Hauteur 645
Poids 17.9
Tension (V) 240
Longueur (m) 779
Consommation nominale (W) 1800
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 574
Hauteur 645
Poids 17.9
Tension (V) 240
Longueur (m) 779
Consommation nominale (W) 1800
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4800
Ajustage de l'onglet à gauche (°) 47
Ajustage de l'onglet à droite (°) 52
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 45
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 45
Poids par pièce (g) 19500
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T206162
EAN 4059952631844
UNSPSC 27112709
N° Article du fabricant 0601B53000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.