text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Bosch Mitre saw GCM 216


Numéro d'article 0Q020162
Largeur 500
Hauteur 325
Poids 10.1
Tension (V) 240
Longueur (m) 455
Consommation nominale (W) 1300
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 500
Hauteur 325
Poids 10.1
Tension (V) 240
Longueur (m) 455
Consommation nominale (W) 1300
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Trou à la lame de scie (mm) 30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4800
Ajustage de l'onglet à gauche (°) 47
Ajustage de l'onglet à droite (°) 47
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 45
Poids par pièce (g) 10100
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q020162
EAN 4059952531144
UNSPSC 27112709
N° Article du fabricant 0601B33000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.