text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Meuleuse GWS12 V-76


Numéro d'article 0X928874
Tension nominale (V) 12
Largeur 88
Hauteur 105
Longueur (m) 202
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.9
Insertion d'outils Autre
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Largeur 88
Hauteur 105
Longueur (m) 202
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.9
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 76
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 19500
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.7
Nombre d'accus fournis 0
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1.24
Code Douanier
Model GWS 12V-76
Safety GWS 12 V-76
Type Cordless Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X928874
EAN 3165140813204
UBB 500700199846
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019F2000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.