text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bosch metal drill bit HSS PointTeQ 9.5 mm


Numéro d'article 6V351908
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9.5
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 44
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V351908
EAN 6949509252043
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577882
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.