text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch metal drill bit HSS PointTeQ 7 mm


Numéro d'article 4D640988
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 30
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D640988
EAN 6949509251688
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577846
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.