text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 12X85 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 96
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 96
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.065
Code Douanier
Type Brad Point Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4974.120.085
EAN 3165140059152
UBB 500577123127
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608596309

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.