Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.445
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 210X30 80T
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.445
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
210
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
210
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Nombre de dents
80
Épaisseur de la lame de scie (mm)
304
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
620
Code Douanier
Voir
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.445
EAN
3165140317436
UBB
500504998187
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640445