text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact control socket 10mm x 25mm 13.9 M6

Numéro d'article 4V804379
Diamètre de l'alésage 13
Longueur (m) 25
Isolé 1 000 V Non
Dimension (mm) 10
Dimension de raccordement (mm) 15.3
Certifié VDE Non
Marque Bosch

Spécifications

Diamètre de l'alésage 13
Longueur (m) 25
Isolé 1 000 V Non
Dimension (mm) 10
Dimension de raccordement (mm) 15.3
Certifié VDE Non
Marque Bosch
Code Douanier
Type Impact Control Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V804379
EAN 3165140025669
UBB 500648651940
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1608551006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.