text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bosch HEX-9 MultiConstruction drill bit 8x200x250 mm


Numéro d'article 4L392425
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 8
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L392425
EAN 6949509251121
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2608902267
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.