text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HEX-9 MultiConstruction drill bit 6x60x100 mm


Numéro d'article 3G169824
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G169824
EAN 6949509251015
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2608902256
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.