text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Numéro d'article 8T179299
Tension nominale (V) 18
Hauteur 216
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 216
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 55
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 55
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800
Nombre d'accus fournis 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H110C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.