text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo L-Boxx


Numéro d'article 8G530808
Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 69
Profondeur de coupe (45°) (mm) 47
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5225
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 69
Profondeur de coupe (45°) (mm) 47
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5225
Poids sans bloc de batterie (kg) 3.5
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 7265
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G530808
EAN 4053423333220
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 06016D0001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.