text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo carton


Numéro d'article 9M280289
Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Profondeur de coupe (45°) (mm) 45
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5225
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Profondeur de coupe (45°) (mm) 45
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5225
Poids sans bloc de batterie (kg) 3.5
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 5100
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M280289
EAN 4053423332940
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 06016D0000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.