text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gaine thermorétractable 4,8-9,5MM


Numéro d'article 9E635282
Sans halogène Non
Longueur (m) 0.16
Température de fonctionnement (°C) 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 4.8
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 9.5
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Longueur (m) 0.16
Température de fonctionnement (°C) 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 4.8
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 9.5
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Non
Homologation UL Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E635282
EAN 3165140013246
UBB 500648859451
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1609201813
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.