text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret SDS 38X400/520


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 18
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 520
Diamètre du foret (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 18
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1598
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4989.380.520
EAN 3165140565462
UBB 500621651677
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608586800

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.