text.skipToContent text.skipToNavigation
Nous rencontrons actuellement un problème technique. Les informations sur les stocks et les prix sont temporairement indisponibles, et il n’est pas possible de passer des commandes pour le moment. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Bosch Foret SDS 16X360MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 360
Diamètre du foret (mm) 16
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.26
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4952.160.360
EAN 6949509209771
UBB 500617542922
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608831046

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.