text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bosch Through drilling bit 65X450X600MM


Numéro d'article 7I010901
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 600
Diamètre du foret (mm) 65
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 2750
Code Douanier
Type Through Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I010901
EAN 3165140021999
UBB 500648773223
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1618596459
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.