text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS max-8X D. 28 mm L.400 mm L.520 mm de travail SDS max 1


Numéro d'article 0N981122
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 520
Diamètre du foret (mm) 28
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1387
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900248
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.