text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret diamanté 32X35MM


Numéro d'article 2L703728
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 32
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 35
Diamètre du foret (mm) 32
Diamètre d'arbre (mm) 32
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L703728
EAN 3165140577724
UBB 500648541315
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608587120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.