text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret béton 3PC 6X60X100MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre du foret (mm) 6
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 17
Code Douanier
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4966.200.050
EAN 3165140187183
UBB 500571037448
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597706

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.