text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret béton 16X100X160MM


Artikelnummer
Longueur totale (mm)
Toon alle longueurs
Diamètre du foret (mm)
Toon alle diamètres
Diamètre d'arbre (mm) 12.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 16
Diamètre d'arbre (mm) 12.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 146
Code Douanier
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4966.200.210
EAN 3165140186834
UBB 500571040640
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597671

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.