text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret béton 15X100X160MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Diamètre d'arbre (mm) 12.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 15
Diamètre d'arbre (mm) 12.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 150
Code Douanier
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4966.200.205
EAN 3165140186827
UBB 500571040566
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597670

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.