text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau 4Power D. 6,0 mm L. de travail 150 mm L.210 mm SDS-plus HELLER


Numéro d'article 4W209869
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 210
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Marque Heller
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W209869
EAN 4010159291224
UBB 500582260492
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 29122
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.