text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau 4Power D. 6,0 mm L. de travail 100 mm L.160 mm SDS-plus HELLER


Numéro d'article 3C384072
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Marque Heller
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C384072
EAN 4010159291217
UBB 500581661203
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 29121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.