text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 10X210X150MM


Numéro d'article 0G983488
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 210
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G983488
EAN 4002395366842
UBB 500513621630
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352027
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.