text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Through drilling bit 45X450X600MM


Numéro d'article 8N325651
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 600
Diamètre du foret (mm) 45
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 2090
Code Douanier
Type Through Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N325651
EAN 3165140021951
UBB 500648827771
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1618596455
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.