text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 28X400MM


Numéro d'article 5D597937
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 28
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 435
Code Douanier
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D597937
EAN 3165140099370
UBB 500512656140
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597171
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.