text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 8X210X150MM


Numéro d'article 5U536063
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 210
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 210
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U536063
EAN 4002395366804
UBB 500513621481
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.