text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bosch Foret à métaux 11,7X94X142MM


Numéro d'article 8P485234
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11.7
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.7
Diamètre d'arbre (mm) 11.7
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P485234
EAN 3165140475402
UBB 500648832136
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608585535
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.