text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à métaux 1,2MM


Numéro d'article 3V651387
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 1.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 10000
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V651387
EAN 3165140906890
UBB 500673214010
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608577180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.