text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255159


Numéro d'article 1M362129
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 85
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre du foret (mm) 10
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 85
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.037
Code Douanier
Type Brad Point Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M362129
EAN 3165140783811
UBB 500699360573
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255159
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.