text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à double extrémité 5,2X17X62MM


Numéro d'article 6M316927
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 62
Diamètre du foret (mm) 5.2
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 85
Code Douanier
Type Double End Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M316927
EAN 3165140182294
UBB 500648731072
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597596
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.