text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque diamant 400X20+25,40X3,2X12


Numéro d'article 2U492677
Application Séparer
Épaisseur (mm) 12
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 12
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Non
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Oui
Diamètre de l'alésage 20
Hauteur de segment (mm) 12
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 2720
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U492677
EAN 3165140581936
UBB 500648555919
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608602687
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.