text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bosch Disque diamant 300X22,23X3,1X10MM


Numéro d'article 3H303427
Application Séparer
Épaisseur (mm) 10
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 10
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Non
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Hauteur de segment (mm) 10
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1335
Code Douanier
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H303427
EAN 3165140576468
UBB 500648579695
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608602542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.