text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque diamant 180X22,23X2,2X3MM


Numéro d'article 0E195038
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Non
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Hauteur de segment (mm) 3
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 295
Code Douanier
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E195038
EAN 3165140581981
UBB 500648436888
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608602692
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.